アイビークリーナー

アイビークリーナー - IVYアイビークリーナー - IVY

製造工程で発生する塵、ホコリ等の異物をしっかりキャッチ
クリーンルーム内で使用可能
ミシン目入り&ドライエッジ仕様で剥がしやすい

用途クリーンルーム内の手作業工程や作業机・加工機周りの清掃用途。材質基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系、巻芯:プラスティック幅(mm)160長さ(m)18芯径(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※持ち手のハンドルは付属しておりません。
※テープのみの販売となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79678185IVY-CLEANER B 160-18525-1867
1,344
799
879(税込)
当日出荷
79678194IVY-CLEANER W 160-18525-1865
1,344
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする