曜日別特売

アクリルフォームテープ

アクリルフォームテープ - IVY

基材は柔軟性に優れた発泡体
強靭な接着力
屋外使用を可能とする耐候性
高い振動吸収性
高いシール性
初期接着性に優れる

用途従来工法(接着剤・スポット溶接・リベット)の代替または併用グレー長さ(m)9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※作業前に被着体の水分・油・汚れを取り除いてください。
※使用時の適温は18℃以上です。
※冬季はテープ、被着体ともに加温することで初期接着力が強くなります。
※十分な圧力を加え接着してください。
※ローラーなどの治具が有効です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
粘着力(N/25mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79678210IVY9040CGP 19-9525-6427基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、剥離紙:白190.446.5
1,680
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678219IVY9040CGP 25-9525-6431基材:アクリルフォーム、粘着:アクリル系、剥離紙:白250.446.5
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678228IVY9080CGP 19-9525-4929基材:アクリルフォーム、粘着:アクリル系、剥離紙:白190.849
2,064
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678237IVY9080CGP 25-9525-4924基材:アクリルフォーム、粘着:アクリル系、剥離紙:白250.849
2,664
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678246IVY9120CGP 19-9525-6438基材:アクリルフォーム、粘着:アクリル系、剥離紙:白191.251.5
2,496
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678255IVY9120CGP 25-9525-6425基材:アクリルフォーム、粘着:アクリル系、剥離紙:白251.251.5
3,168
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする