忌避テープ

忌避テープ - IVY忌避テープ - IVY忌避テープ - IVY忌避テープ - IVY忌避テープ - IVY忌避テープ - IVY忌避テープ - IVY忌避テープ - IVY

害虫忌避成分エトフェンプロックス配合
安全性が高く、気化しない薬剤のため吸引や混入の心配もありません。
対象害虫がテープに触れることで効果を発揮します。
好きな長さにカットしてご使用いただけます。
L字形状でコーナー部分にも簡単に設置できます。

用途
対象害虫の忌避
製造現場、店舗等への虫侵入防止対策
製品、設備などへの虫混入防止対策
付属品設置日記入ラベルトラスコ品番492-8320材質基材:ポリエチレン系樹脂、設置用粘着:アクリル系粘着幅(mm)40半透明タイプ忌避テープ長さ(m)23適合範囲フィルム面使用の目安3ヵ月香り無臭適合害虫アリ、クモ、ケムシなどRoHS指令(10物質対応)対応効果持続目安:3ヵ月内容量1巻
注意
※予め貼り付ける側の油分、水分、汚れを拭き取ってからご使用願います。
※濡れている床面及び水洗いをする床面にはご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79678176IVY 9810 40mmx23m
26,000
14,900
16,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする