LION (ライオン事務器)
ゴムdeパッチ GP-154
好きな長さで使えるゴムバンド。
使いたい長さにカットし、輪になるように留め具をつけます。
用途
お弁当箱や手帳、ノートに。
付属品
留め具×2個
材質
ゴム:ポリエステル、留め具:ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79675035
16668
522-6070
ピンク(アーガイル)
¥
600
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79675044
16669
522-6069
ダークブルー(アーガイル)
¥
600
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79675069
16671
522-6046
グレー(ヘリンボーン)
¥
600
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79675078
16672
522-6080
ベージュ(ヘリンボーン)
¥
600
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79675087
16673
522-6077
ブラック(千鳥格子)
¥
600
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79675060
16670
522-6054
ライトブルー(ヘリンボーン)
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください