皮スキ

皮スキ - 坂爪製作所(sakazume)皮スキ - 坂爪製作所(sakazume)皮スキ - 坂爪製作所(sakazume)皮スキ - 坂爪製作所(sakazume)

耐久性抜群のケレン作業の定番皮スキです。

用途古い塗膜、サビの除去等ケレン作業用。材質ブレード:S50C、ハンドル:全鋼白木柄刃厚(mm)1.6内容量1丁
注意
※先端が鋭利になっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
形状
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796677554011553-133863Y型斜刃18590
1,180
699
769(税込)
当日出荷
796677644013553-134090Y型斜刃20094
1,652
989
1,088(税込)
当日出荷
796677804015553-133775Y型平刃18086
1,430
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
796677894016553-133945P型直刃17682
1,180
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする