ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
強硬突破!ビス
先端の足割れ加工やローレット加工などを施すことで引抜強度がアップしました。
集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能なビスの最高傑作です。
用途
堅木用
トラスコ品番
849-8796
材質
スチール、表面処理:クロメートメッキ
全長(mm)
25
色
(頭部)ゴールド
タイプ
(ローレット)1段
寸法d(mm)
4.2
表面処理
クロメートメッキ
刃先
足割
適合ドライバー
プラスNo.2
頭部径dk(mm)
8.2
ねじ部長さ(mm)
17
内容量
1箱(470本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79682665
49677
¥
2,012
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧