ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エンドねじキャップ ボルト・ナット用 白M8・W5/16 4個入
内側ねじ切り構造で抜けにくいです。
キャップ内側にネジを切ってあり、下向きのボルトに装着しても抜け落ちません。
内部のネジ切り加工の為、ビニールテープによる2次加工が不要です。
用途
シングルナット用。
突出したボルト部とナット部を安全にカバーしたいときに。
トラスコ品番
146-6491
材質
PVC
長さ(mm)
(ねじ切りH2)15
色
白
内径(Φmm)
(キャップH)22
適合ナット
M8・W5/16
適合ボルト
M8・W5/16
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79686165
10187065
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください