AOI
ウォーターカッター
1本僅か80gで取付が簡単です。
コンクリート構造物用の水切り材です。
独自の形状で伝い水を効果的にカットします。
組立式取付台が同梱されています。
1液接着剤でラクラク施工が可能です。
用途
橋梁壁高欄下部の水切りに。
構造物庇下部の水切りに。
トラスコ品番
257-1821
セット内容
ウォーターカッター20本、エポボンド1CH(接着剤)3本、専用取付台2組
材質
EPDM
幅(mm)
1040
高さ(mm)
65
奥行(mm)
220
内容量
1箱
注意
※接着面のホコリや油分等は取り除いて下さい。
※製品は直射日光を避け、屋内に保管して下さい。
※製品使用時には、製品添付の取扱説明書を確認して下さい。
※下地の凹凸が大きい場合、凹凸の隙間が水みちとなるため不陸調整が必要です。
※不陸調整を行う場合、別途エポボンド1CHの追加分が必要となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79682577
WATC
¥
34,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください