コンパル
ケータイホーン
大きい音が危険なクマとの遭遇を高音で回避します。
音量は大(100dB以上)・中・小の3段階切替式です。
付属品
カラビナ×1、USBケーブル60cm
トラスコ品番
358-9445
材質
ABS樹脂
幅(mm)
90
高さ(mm)
18.5
奥行(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79668927
31904
¥
4,028
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください