曜日別特売

超高感度金属探知器

超高感度金属探知器 - TIGER(タイガー)超高感度金属探知器 - TIGER(タイガー)
材質ABS樹脂、ラバー寸法(mm)360×82.5×42.5質量(g)約270使用温度範囲(℃)-25~60電源USB充電:単3型ニッケル水素充電池x2本(付属)・USB直結・単3アルカリ乾電池x2本連続使用時間(時間)最長24(付属充電池の場合)使用環境湿度(%)0-95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79687328MD-2101
27,091
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする