耐熱エコホース

耐熱エコホース - 十川産業

非塩ビで油脂食品の使用が可能です。
耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。

用途食品・飲料水搬送に。材質ポリオレフィン系エラストマー内容量1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
使用圧力(MPa)
許容曲げ半径(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79678639TEH-12-15119-34661514818
オープン
9,098
10,008(税込)
9日以内出荷
79678648TEH-15-15119-3428150.86022
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678657TEH-19-15119-3427150.77626
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678666TEH-25-15119-3458150.610033
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
79678675TEH-32-15119-3440150.512841
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
79678684TEH-38-15119-3464150.415248
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
79678700TEH-38-25119-3461250.415248
オープン
76,980
84,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79678709TEH-38-30119-3442300.415248
オープン
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79678718TEH-50-15119-3447150.320062
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする