曜日別特売

クリップボード

クリップボード - PLUS(プラス)[文具]

とじ具の中央レバーを引き上げるだけで力を入れずに開きます。

トラスコ品番196-1283材質ABS樹脂幅(mm)239ダークグレー高さ(mm)322タイプA4タテ型規格A4E内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79681186FL-411CP DGY
940
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする