壁裏探知器 マルチスキャナー(TM)

壁裏探知器 マルチスキャナー(TM) - ZIRCON

木製と金属製の梁や間柱の中心と端を最大38mmの深さまで探知します。
探知モードを切替することで木材や金属、電線を判別できます。
バックライト液晶カラーディスプレイで起動中の探知モードで判別できます。
電線警告機能がシールド無しで50mmまでの深さにある通電線の有無を素早く感知します。
バックライト液晶ディスプレーが間柱の端と方角を表示し、中心を探知するとライトが点灯します。
間柱の中心を探知すると、矢印型のスポットライトポインターを探知表面に照射してお知らせします。
滑らない特性樹脂ハンドルです。
半透明な本体ベースと光るV型のマーキング用の溝で探知ターゲットの位置確認や印付けが簡単に行えます。

用途壁裏の間柱や金属、通電線の探知付属品9Vアルカリ角電池(デモ用)トラスコ品番557-1433材質プラスチック幅(mm)82厚さ(mm)40寸法(mm)最大測定深度:38、電線探知深度:約50高さ(mm)196電源9V角形アルカリ乾電池1個精度間柱探知 (浅モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±3mm、(深モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±5mm、(金属モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±13mm機能中心探知:○、電線警告:○検知壁厚(mm)【探知壁厚金属】浅モード:19/深モード:38/金属モード:(鉄)76、(非鉄)38内容量1台
注意
※付属の電池は動作確認用電池のため使用時には新しいものに交換してください。
※センサーの機能する深さおよび精度は、湿気、素材の成分、壁の生地、および塗料によって影響を受け変動することがあります。
※室内使用向け。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79677415HD950C
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする