壁掛けサーキュレーター

壁掛けサーキュレーター - トヨトミ壁掛けサーキュレーター - トヨトミ壁掛けサーキュレーター - トヨトミ壁掛けサーキュレーター - トヨトミ壁掛けサーキュレーター - トヨトミ壁掛けサーキュレーター - トヨトミ壁掛けサーキュレーター - トヨトミ壁掛けサーキュレーター - トヨトミ
(2件のレビュー)

頭上と足元の不快な温度差を解消します。
室温に合わせて風量を自動でコントロールします。

用途室内全体の空気循環に。トラスコ品番554-9165幅(mm)670ホワイト高さ(mm)200奥行(mm)148電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)20/30風量調整4段階タイマーあり首振り左右70°、上下45°リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.62円/h左右首振70°上下首振45°標準消費電力料金(60Hz)0.93円/h内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79677318FC-W50N-W
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 室内FF式暖房機 天井面の暖房を室内循環とする
スカイシステム北海道株式会社建設業・工事業

ストーブ回りの暖房温度25度c
天井面の溜り 暖房温度30度c 余剰溜り負荷熱5度c
サーキュレータ効果により、省エネ効果得られ、
室内温度条件が均一効果が得られます。

2026-01-03
用途: 室内FF式暖房機 天井面の暖房を室内循環とする
スカイシステム北海道株式会社建設業・工事業

室内暖房効果が得られます。反射式副熱暖房器から
温風式暖房効果が得られました。依って
更に暖房効果が得られるよう2台追加致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする