曜日別特売

カーボンモンキーレンチ

カーボンモンキーレンチ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

たったの81g(金属製モンキーの3分の1)と軽いです。
濡れても錆びないから雨天や港湾関連の現場でも大丈夫です。
落としたり、硬いものにぶつけても火花が出ず、防爆性にすぐれています。
軽量高強度です。
CFRTP材 [Hi-5]採用
傷つけません(メッキコートした部品など)
フロート等をつけると水に沈みません (比重 1.54)

トラスコ品番436-4263材質樹脂(CFRTP材)(炭素繊維強化熱可逆性樹脂)全長(mm)209最大口開き(mm)30本体サイズ(mm)209×16×66内容量1丁
注意

※本品は仮締め用です。
※・工具は本来の目的、ボルト、ナットを回す以外、
※ 六角形以外のものには使用しないでください。
※・電気の通じた回路には使用しないでください。
※ 絶縁工具ではありませんので感電や火傷を負う可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79667737DCR-M200
8,500
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする