アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)

アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) - スーパーツールアルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) - スーパーツール

正逆は切り替え爪式です。
1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。
安全ロープ取り付け穴付です。

材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装シルバー内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
厚さ(mm)
適合寸法(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79667798SRF0A8×10、13×14198601-5037558・10・13・14
3,830
2,998
3,298(税込)
当日出荷
79667807SRF2A14×17、19×21240601-50386214・17・19・21
4,940
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする