スーパーツール
ギアレンチ
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。
ギア数は72山で送り角5°なので狭所作業に適しています。
ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上げで強くさびにくいです。
用途
六角ボルト・ナットの締め付けけに。
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
対辺(mm)
12
内容量
1丁
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
メガネ厚さ(mm)
スパナ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79667816
GRW26
601-5029
342
26
15.2
10.2
¥
4,680
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
79667825
GRW27
601-5030
342
27
15.2
10.2
¥
4,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79667834
GRW30
601-5031
365
30
16.8
11.5
¥
5,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79667850
GRW32
601-5035
388
32
17.3
12.4
¥
7,080
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79667859
GRW35
601-5039
455
35
17.8
13.9
¥
11,640
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79667868
GRW36
601-5032
455
36
17.8
13.9
¥
12,690
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください