曜日別特売

ケーブルタイ

ケーブルタイ - マーベル

カムロック機構で確実な作業が出来ます。
ナイロン66の一体成形品で、自己消火性があります。

用途電設、通信、家電、自動車、農園、園芸等の各種のスピーディな結束作業に。引張強度(N)176材質ナイロン66トラスコ品番129-2227長さ(mm)203幅(mm)3.6最大結束径(Φmm)52内容量1袋(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79683934MCT203522033.6176
1,400
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする