MRA(ムラキリアルアドバンス)
エアグラインダーストレートタイプ
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途
金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
トラスコ品番
641-7244
全長(mm)
180
摘要
標準タイプ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
チャック内径(Φmm)
6
機能
エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇
空気消費量(m
3
/min)
0.25
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79677257
MRAPG50200e
¥
18,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください