グーリング
弱ねじれハイスドリル
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途
黄銅、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
181-0276
材質
HSS
全長(mm)
184
溝長(mm)
121
ねじれ角(°)
118
刃径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79679750
218 10.000
¥
8,750
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください