シバタ工業
安全耐油長靴(黒) AO012
オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。
用途
油類の発生する職場での安全作業に。
工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。
材質
胴部・底部:ニトリルゴム
色
ブラック
規格
耐衝撃エネルギー70J
材質(甲被)
ニトリルゴム
材質(底部)
ニトリルゴム
材質(先芯)
鋼
材質(裏地)
ナイロンメリヤス
耐圧迫性荷重(kN)
10
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
足幅
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79684528
AO013-28.0
580-1417
28
EEE
30
¥
24,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
79684476
AO012-23.0
580-1989
23
EE
30
オープン
取扱い終了
79684485
AO012-24.0
580-1987
24
EE
28
オープン
取扱い終了
79684494
AO012-25.0
580-1986
25
EEE
30
オープン
取扱い終了
79684510
AO012-26.0
580-1985
26
EEE
30
オープン
取扱い終了
79684519
AO012-27.0
580-1416
27
EEE
30
¥
24,500
取扱い終了
79684537
AO012-29.0
580-1988
29
EEE
30
オープン
取扱い終了
79684546
AO012-30.0
580-1990
30
EEE
30
¥
23,940
取扱い終了
79684555
AO012-32.0
580-1418
32
EE
30
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください