曜日別特売

関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD

関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD - 関東冷熱工業関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD - 関東冷熱工業関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD - 関東冷熱工業関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD - 関東冷熱工業関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD - 関東冷熱工業

KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。
5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。
重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。
耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。

用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層幅(mm)1000厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚(1本)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79681509KRJQ-10001559-49571000
5,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
79681518KRJQ-10002559-49562000
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
79681527KRJQ-10005559-49555000
24,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする