ベロス
カードケース 硬質
硬質タイプで紙の折れ・汚れを防ぎます。
材質
PVC
厚さ(mm)
1.7
色
透明
内容量
1枚
注意
※強い衝撃を加えると破損する恐れがあります
※破損部分でケガをする場合がありますのでご注意ください
※ベンジン、シンナー、ガソリン、灯油等で拭くと変質する事があります
※高温、直射日光のあたるところに置いたままにすると変形することがあります
※たわしや磨き粉で磨くと傷がつくことがあります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79681195
CHA-801
419-4041
A8
82、内形:77
58、内形:55
¥
90
¥
61
¥
67
(税込)
当日出荷
79681204
CHB-601
417-6574
B6
191、内形:185
134、内形:131
¥
200
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください