ベロス
エルハンガー
ピン部分が斜めに刺さるのでしっかり固定できます。
壁に刺して掛けるだけで使用できます。
フック部が長くワイドになったことで(25mm)利便性アップしました。
針径0.9mmなので壁の刺し穴跡も目立ちません。
トラスコ品番
420-4213
材質
ポリカーボネート、ステンレス
色
白
奥行(mm)
41
耐荷重(kg)
2
縦(mm)
70
横(mm)
15
内容量
1パック(2個)
注意
※表示の耐荷重を超えるもの、壊れやすいものは掛けないでください
※壁面の状態により耐荷重がもたない場合がありますので、ご注意ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79686016
LH-702W
¥
420
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください