川上産業
気泡緩衝材エコハーモニー[[R下]]
再生原料を95%以上使用したプチプチ[[R下]]です。
用途
引越時の梱包。
自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。
トラスコ品番
417-5883
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
3.5
長さ(m)
42
構造
2層タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※再生原料を使用しているため、色は選べません。青から緑の範囲でばらつきがでます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79678797
10435
¥
5,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください