気泡緩衝材防錆プチ[[R下]]

気泡緩衝材防錆プチ[[R下]] - 川上産業気泡緩衝材防錆プチ[[R下]] - 川上産業

防錆フィルムがラミネートされたプチプチ[[R下]]です。
防錆材と緩衝材の二重包装の手間が省けます。

用途
錆防止の梱包、保管。
金属製品。
トラスコ品番417-5913材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1200厚さ(mm)3.5長さ(m)42構造3層タイプ番手(#)d40L防錆バイオFRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7967880610441
43,640
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする