日本フイルター
汎用 糸巻きフィルター
ハウジングNFH、UBiCAにセットして使用できます。
用途
工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
トラスコ品番
198-5142
材質
ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
125
タイプ
糸巻き
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
61
ろ過精度(μm)
5
最高使用温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ハウジング
NFH-A-5、UBiCA
内容量
1本
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※用途・目的により適合しない場合があります。事前にテスト確認を行ってからご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79679540
CW-5-R
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください