日本フイルター
汎用 不織布フィルター
ハウジングNFH、SFH、EGL,EGHにセットして使用できます。
コアのない軽量でクリーンなフィルターカートリッジです。
用途
工業用水や井戸水のろ過に。
めっき液のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
洗浄水・冷却水のろ過
トラスコ品番
198-3579
材質
ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
250
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
65
ろ過精度(μm)
10
最高使用温度(℃)
80
適合ハウジング
SFH-01N、NFH-A-10、NFH-NPP-10、SFH-5V、EGH-1、-4、EGL-1、-4
内容量
1本
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※用途・目的により適合しない場合があります。事前にテスト確認を行ってからご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79679549
EC-10-1L
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください