曜日別特売

流体制御用直動形2ポートバルブ

流体制御用直動形2ポートバルブ - ParkerTAIYO

バリュープライス、直動形ノーマルクローズです。
防爆仕様です。

電源(V)DC24使用流体空気、水流体温度(℃)-10~50(空気)、0~75(水)(凍結なきこと)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
オリフィス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79677625WV121S222QV-I-1S-C2-U207-3148Rc1/44
11,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
79677607WV121S221NV-I-1S-C2-U207-3146Rc1/83
11,300
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
79677616WV121S222NV-I-1S-C2-U207-3147Rc1/43
11,300
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする