結束バンドCV フッ素タイプ

結束バンドCV フッ素タイプ - コンベックス結束バンドCV フッ素タイプ - コンベックス結束バンドCV フッ素タイプ - コンベックス結束バンドCV フッ素タイプ - コンベックス結束バンドCV フッ素タイプ - コンベックス結束バンドCV フッ素タイプ - コンベックス結束バンドCV フッ素タイプ - コンベックス結束バンドCV フッ素タイプ - コンベックス

フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。
ETFEは優れた特性を持っています。
耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。
耐熱温度は+180℃です。
耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。
難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。

用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
注意
※ ループ引張強度規格値はMIL-S-23190Eに準じたメーカーの規格値であり、保証値ではありません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79683907CV-100ET-B(100P)1袋(100本)-473-901710031.3
オープン4,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
19725390CV-100ET-BK(100P)1袋(100本)-473-899510031.3
6,7064,398
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
19725435CV-280ET-B(50P)1袋(50本)-473-90122804.91.7
19,14012,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
79683916CV-150ET-B(100P)1袋(100本)-473-90131503.71.4
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
当日出荷
19725399CV-150ET-BK(100P)1袋(100本)-473-90001503.71.4
10,6846,898
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
19725451CV-350ET-B(50P)1袋(50本)-473-90063507.41.9
33,45421,980
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
79683925CV-200ET-B(100P)1袋(100本)-473-90042004.51.5
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
19725408CV-200ET-BK(100P)1袋(100本)-473-90202004.51.5
16,46610,980
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
19725417CV-280ET-BK(50P)1袋(50本)-473-75232804.91.7
19,14012,980
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
19725426CV-350ET-BK(50P)1袋(50本)-473-90143507.41.9
33,45421,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70357099CV-350ET-B(50P)【ワケあり】1袋(50本)※理由あり(未使用・未開封)473-90063507.41.9
33,45421,980
17,980
アウトレット
19,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする