COBスリムワークライト

COBスリムワークライト - セーブインダストリーCOBスリムワークライト - セーブインダストリーCOBスリムワークライト - セーブインダストリーCOBスリムワークライト - セーブインダストリーCOBスリムワークライト - セーブインダストリーCOBスリムワークライト - セーブインダストリーCOBスリムワークライト - セーブインダストリーCOBスリムワークライト - セーブインダストリー
(1件のレビュー)

マグネットとフックが付いているため、壁に貼り付けたり吊るして使用することが出来ます。
スリムな形状になっているためポケットやバックに入れて持ち運びがしやすい大きさです。
ライトの明るさは強(約160ルーメン)弱(約50ルーメン)点滅(約100ルーメン)長押しでSOSモールス信号となっています。
電池式で単4電池3本で使用可能です。
使用可能時間は約4時間です。

質量(g)42電源単四電池3本本体寸法(mm)30×170×22連続使用時間(時間)4明るさ(Lm)弱:約50、強:約160、点滅:約100電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79687994SV-7633
980
779
857(税込)
5日以内出荷
79688010SV-7671
980
779
857(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79687994
2025-10-04
用途: 機械のメンテ、作業
自動車・二輪車・自転車関連業

磁石がしっかりしていて安定感があるためとても作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする