グリーンクロス
硬質バーリング 交換用バーリング
コーンバーのリング交換に使用します。
硬質プラスチック製で丈夫です。
用途
コーンバー用リング交換部品に。
トラスコ品番
854-7371
材質
硬質プラスチック
幅(mm)
200
色
黒
高さ(mm)
250
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79679558
1105050517
¥
398
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください