グリーンクロス
熱中症対策キット(6点セット)
人気の熱中症対策キットです。
夏の常備品を保冷バッグにコンパクトに収納しています。
用途
もしもの時の備えに。
トラスコ品番
216-7520
セット内容
扇子×1本・瞬間アイス×3個・氷河ジェル×3個・圧縮タオル×2個・涼すだれ×1枚・熱中症予防カード×1枚
長さ(mm)
95
幅(mm)
190
高さ(mm)
230
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79685334
1179070000
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください