高森コーキ
着火バーナー
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
メーカー2年保証付きです。
ターボ炎の為、風の強い屋外での使用に適しています。
風が強い屋外で大活躍、1200℃のターボ炎
仕様
内容量:2.5(g/本)
トラスコ品番
523-2742
幅(mm)
65
高さ(mm)
325
奥行(mm)
35
温度(℃)
炎:1200
容量(g)
93
内容量(g)
2.5
内容量
1個
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79670318
TK-SF7
¥
946
¥
499
値下げ
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください