曜日別特売

アームレスラーハードPRO アラミド用

アームレスラーハードPRO アラミド用 - キャナリーアームレスラーハードPRO アラミド用 - キャナリーアームレスラーハードPRO アラミド用 - キャナリー

アラミド繊維専用

付属品専用キャップトラスコ品番446-4146材質高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)全長(mm)165刃長(mm)40刃厚(mm)2.5繰り返し・詰め替え対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79667746AW-165HGK
3,500
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする