モトコマ
カプラ式アダプター
差込角12.7mmの各ソケットが使用できます。
用途
ナットの脱着作業に。
軸(mm)
6.35
材質
本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)
トラスコ品番
521-0624
全長(mm)
88
差込角(mm)
12.7
外径(mm)
16
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79668358
CA-127
6.35
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください