モトコマ
カプラ式パワフルジョイント キャップ付
衝撃とトルクに強いプロ仕様です。
用途
ナットの脱着作業に。
トラスコ品番
521-2231
材質
本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)、手持ち部:アルミ
全長(mm)
90
差込角(mm)
12.7
軸(mm)
6.35
外径(mm)
25
内容量
1個
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79668367
CJL-127
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください