モトコマ
穴寄せポンチ
六角ヘッドで転がりにくく、落下防止取付穴付き
用途
鉄骨の穴寄せ作業
材質
本体:特殊鋼、焼入れ硬度:40°、表面処理:ユニクロメッキ仕上
内容量
1本
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
先端径(mm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79678605
SYPE-M20
495-7026
穴合わせ部:30
148
8
20
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79678614
SYPE-M22
495-6993
穴合わせ部:75
172
9
22
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください