LAMP(スガツネ工業)
封印シール カータスロック 全転写タイプ
シールタイプの封印具です。
本体にボールペンなどで記入できます。
はがすと模様がすべて付着して、開封したことが一目で分かります。
剥がすと剥いだ面に模様とその背景が全て付着します。
用途
郵便物・小包。
輸送コンテナ。
金庫。
金庫に。
電子機器などに。
トラスコ品番
351-5672
幅(mm)
40
色
ブルー
長さ(m)
85
入数(枚)
100
縦(mm)
40
横(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79684099
KE-40TA
¥
9,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください