アジャキャスター

アジャキャスター - LAMP(スガツネ工業)アジャキャスター - LAMP(スガツネ工業)

アジャスターの機能を備えたキャスターです。
レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です。
レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません。
帯電防止機能があります。

用途ワークステーション、ロボット架台など。タイプ自在式取付座A×B(mm)134×110RoHS指令(10物質対応)対応適合フレーム40×40mm、40×80mm、80×80mm、45×45mm、45×90mm、90×90mm内容量1個
注意
※ジャッキとしての利用はしないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質(車輪)
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
車輪径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79671307AJC80-EH-ESD628-7976アルミニウム合金(ADC)/ポリウレタン(PUR)4012580
61,000
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671316AJC80-U-ESD628-7975ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)3012580
54,000
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671325AJC100-EH-ESD628-7978アルミニウム合金(ADC)/ポリウレタン(PUR)32145100
63,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
79671334AJC100-U-ESD628-7977ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)32145100
65,000
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする