曜日別特売

埋込取手

埋込取手 - LAMP(スガツネ工業)

手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMIS8-0308に準拠)。
鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。

用途半導体製造装置、液晶製造装置など付属品固定具、十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)、十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)トラスコ品番158-3450材質塩化ビニル樹脂(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1~5 mmの時にご使用ください。
※それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10 mm以上かかるねじをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79671264HH-P118
750
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79671264HH-P11808518247HH-P118HH-P118 埋込引手 HH-P130 LAMP(スガツネ工業) 08518247埋込引手 HH-P130LAMP(スガツネ工業)1個
649
税込714
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする