天昇
導電性コンテナテンバコ フ タ 674035
材質
導電性ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
外寸法・高さ(mm)
44
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合コンテナ
外寸法・奥行(mm)
外寸法・間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79681064
ED-K FUTA
423-5151
テンバコED-26、ED-41、ED-55、ED-60、ED-75
463
672
¥
4,860
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79681080
ED T FUTA
423-5169
ED-18、ED-27、ED-36、ED-54
400
603
¥
4,070
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください