KAKURI
起毛レジャー毛布
肌触りの良い起毛タイプのレジャーシートです。
用途
レジャーやアウトドアに。
トラスコ品番
817-9337
材質
表地:ポリエステル起毛シート、裏地:ポリエチレン(アルミーティング)
寸法(縦×横)(mm)
【シート】1500×1300
折りたたみ寸法(mm)
【折りたたみ時】W330×D200×L80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79668857
90398
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください