赤尾
ケブラー手袋
毛羽立ちの少ないフィットタイプの耐切創手袋。
手の平にブロック状のすべり止めでガッチリつかめる。
用途
組立作業
カッターなどの刃物を扱う作業
厚さ(mm)
1
色
イエロー
ゲージ数
15
耐切創性
3/B
EN388規格
【EN388 2016】3-B
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79676819
900593 S
572-6481
S
20
7
17
¥
1,540
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676828
900593 M
572-6478
M
21
7.5
18
¥
1,540
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79676837
900593 L
572-6479
L
23
8
19
¥
1,540
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
79676846
900593 LL
572-6480
LL
23.5
8.5
20
¥
1,540
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください