アウトドア用手斧

アウトドア用手斧 - ワグナム
(1件のレビュー)

ドイツ製の高品質なアウトドアレジャー用の斧です。
コンパクトで軽量なので持ち運びに便利です。
アウトドアレジャーでの薪割や小枝の除去などに最適です。
ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。

用途薪割りなどの木材加工に。適合【クサビ】501.0S001W001トラスコ品番558-4740材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:アッシュ材全長(mm)310刃長(mm)80刃幅(mm)125適合ハンドル443.0E030W001内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79667658280.2E030W001
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-16
用途: 薪割り
不動産業

少し小ぶりの手斧ですが、手になじむような柄になっており、使いやすい。
滑り止め加工もされており安心感があります。
風呂焚き用の薪を作るのに使います。大きめの木材は、大きめのハンマーと組み合わせて薪割に使おうとしています。
価格が手ごろだったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする