吉田工作所
アングルグラインダー
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途
溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。
材質
本体:アルミ
機能
エア流量調整:無段階式
排気方向
横
内容量
1台
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
ホース取付口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79677546
YA-2C-1
551-1734
156
15000
0.4
Rc1/4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79677555
YA-4CWS-1
551-1737
217
11000
0.68
Rc3/8
¥
57,142
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79677564
YA-5CWS-1
551-1786
225
13500
0.98
Rc3/8
¥
71,428
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
79677580
YA-6CWS-1
551-3272
273
7600
1.11
Rc3/8
¥
85,714
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください