ニトムズ
夏冬兼用断熱シート
夏の遮熱対策・冬場の暖房効率UPに使用できます。
水貼りタイプです。
用途
窓ガラス用の遮熱・暖房効率向上用のシートです。
結露の発生対策に。
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79668988
HH0006
553-1237
アルミ蒸着PET、ポリエチレン
3.5
濃いグレー
¥
2,614
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79668997
HH0007
552-9765
ポリプロピレン、ポリエチレン
2
白
¥
2,468
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください