曜日別特売

クリーンスーツ

クリーンスーツ - ゴールドウイン

大幅なコストダウンを実現した普及タイプです。
素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。
着用快適性に優れた設計です。

用途クリーンルーム内の作業に。トラスコ品番394-2357材質ポリエステルホワイトサイズ3Lタイプクリーンパック有無:無胸囲(cm)適合:100~108股下(cm)80ISO規格Class:6内容量1着
注意
※クリーンパックではありません。
※フード・マスク・手袋・シューズ別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79682096PP1830W3L
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする