マジックインキ
ギター ニギュット 8色セット
水性インキのためにじみや裏うつりが少なく、においも抑えています。
包み込むように握ることで年令を問わず持ちやすく書きやすい形状
鮮やかな発色で色のノリが良い
用途
手書きポップ、ポスター制作、工作等
トラスコ品番
473-4288
材質
本体軸:再生ガラス、インキ:水性染料インキ
軸径(Φmm)
27
全長(mm)
85
タイプ
水性染料
芯径(mm)
5×8
線幅(mm)
筆記:5×8
インク色
黒、赤、青、緑、黄、紫、空、桃
文字サイズ
太字
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79685316
GN-8
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください