ギター ニギュット

ギター ニギュット - マジックインキギター ニギュット - マジックインキギター ニギュット - マジックインキギター ニギュット - マジックインキギター ニギュット - マジックインキギター ニギュット - マジックインキギター ニギュット - マジックインキギター ニギュット - マジックインキ

包み込むように握ることができる、年令を問わず持ちやすく書きやすい形状です。
水性インキのためにじみや裏うつりが少なく、においも抑えています。
鮮やかな発色で色のノリが良いです。
太い線も細い線も書ける角芯です。
重ね塗りしてもにじみにくく濃淡表現も可能な、ビビッドカラーです。
再生素材を用いた環境配慮型製品です。

用途手書きポップ、ポスター制作、工作等タイプ水性染料材質本体軸:再生ガラス、インキ:水性染料インキ芯径(mm)5×8線幅(mm)筆記:5×8文字サイズ太字RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
線幅(mm)
インク色
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79679375GN-T1筆記:5×8473-4292
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
79679384GN-T2筆記:5×8473-4293
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
79679400GN-T3筆記:5×8473-4290
180
159
175(税込)
9日以内出荷
79679409GN-T4筆記:5×8473-4286
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
79679418GN-T5筆記:5×8473-4287
180
159
175(税込)
翌々日出荷
79679427GN-T8筆記:5×8473-4284
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
79679436GN-T11筆記:5×8473-4291
180
159
175(税込)
翌々日出荷
79679445GN-T12筆記:5×8473-4285
180
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする